Ipas - Optima DIM Bikube sort f/30W Spot for 3-tenning - 453305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015377702
Elnummer
3236494
Leverandørens varenummer
453305
Typebeskrivelse
3236494
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
36 °
Farge:
Svart
Perforert raster:
Ja
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Diameter:
104 mm
Bikubefilter i sort - for å avskjerme lys i effektbelysning. Finnes også i hvit på El.nr. 3236498


