Ipas - Reflektor for High Bay NG C I Polykarbonat reflektor for Hi - 711711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379416
Elnummer
3322507
Leverandørens varenummer
711711
Typebeskrivelse
3322507
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
70 °
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
Ja
Høyde/dybde:
150 mm
Reflektor i Polykarbonat for High Bay NG Compact II 60W - El.nr. 33 225 06


