Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Irega - Skiftenøkkel Irega 10" - 99/CBE-10

KopierKopier
Irega - Skiftenøkkel Irega 10"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 259 mm

  • Maks nøkkelvidde - 40 mm

  • Kjeveposisjon - 0 °

  • Skala - 0...40 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8410295172108

Elnummer

8808716

Leverandørens varenummer

99/CBE-10

Typebeskrivelse

8808716

Lengde:

259 mm

Maks nøkkelvidde:

40 mm

Kjeveposisjon:

0 °

Skala:

0...40 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Testet i henhold til ISO 6787:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Solide kvalitetsskiftenøkler fra Spanske Irega med gummiert håndtak for godt grep. Perfekt parallel kjeft sikrer et perfekt grep om bolthode eller mutter. Tight stilleskrue sikrer fast grep selv under stor belastning. Metrisk skala på siden. Produsert i chrome-vanadium-stål.