Irega - Skiftenøkkel Irega Xtra Slim 8"
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 216 mm
Maks nøkkelvidde - 39 mm
Kjeveposisjon - 0 °
Skala - 0...39 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8410295405121
Elnummer
8808746
Leverandørens varenummer
SWO99XS/CBE-8
Typebeskrivelse
8808746
Lengde
216 mm
Maks nøkkelvidde
39 mm
Kjeveposisjon
0 °
Skala
0...39 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Gnistfattig utførelse
Nei
Testet iflg ISO 6787
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Solide kvalitetsskiftenøkler fra Spanske Irega med gummiert håndtak for godt grep. Perfekt parallel kjeft sikrer et perfekt grep om bolthode eller mutter. Tight stilleskrue sikrer fast grep selv under stor belastning. Metrisk skala på siden. Produsert i chrome-vanadium-stål.