Irega - Skiftenøkkel Irega Xtraslim 6" - SWO99XS/CBE-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 176 mm
Maks nøkkelvidde - 34 mm
Kjeveposisjon - 0 °
Skala - 0...34 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8410295405114
Elnummer
8808727
Leverandørens varenummer
SWO99XS/CBE-6
Typebeskrivelse
8808727
Lengde:
176 mm
Maks nøkkelvidde:
34 mm
Kjeveposisjon:
0 °
Skala:
0...34 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Testet i henhold til ISO 6787:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Solide kvalitetsskiftenøkler fra Spanske Irega med gummiert håndtak for godt grep. Perfekt parallel kjeft sikrer et perfekt grep om bolthode eller mutter. Tight stilleskrue sikrer fast grep selv under stor belastning. Metrisk skala på siden. Produsert i chrome-vanadium-stål.


