Irega - Skiftenøkkel Ultra Slim 99WX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 161 mm
Maks nøkkelvidde - 24 mm
Kjeveposisjon - 0 °
Skala - 0...24 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8410295826407
Elnummer
8876946
Leverandørens varenummer
99WXS/CE-6
Typebeskrivelse
8876946
Lengde
161 mm
Maks nøkkelvidde
24 mm
Kjeveposisjon
0 °
Skala
0...24 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Gnistfattig utførelse
Nei
Testet iflg ISO 6787
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Solide kvalitetsskiftenøkler fra Spanske Irega med gummiert håndtak for godt grep. Perfekt parallel kjeft sikrer et perfekt grep om bolthode eller mutter. Tight stilleskrue sikrer fast grep selv under stor belastning. Metrisk skala på siden. Produsert i chrome-vanadium-stål.