Iskra - Hjelpekontakt for installasjonskontaktor AC-15 1-pol, 0,5 modul, 1NO - IS5026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 6 A
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Bryter for manuell betjening - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Iskra Installasjonskontator
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3838733066775
Elnummer
4100366
Leverandørens varenummer
IS5026
Typebeskrivelse
IKN10
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
6 A
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Støyfri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Installasjonskontaktorer brukes hovedsakelig i bygninger for å bryte og styre lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.
Modulære DIN-skinnekomponenter
Hovedfordeler
• Kraftig bryter for lamper
• AC eller AC / DC
• AC/DC typer er brumfrie og har lavt strømforbruk
• Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
• Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
• AC strømspole med lavt strømforbruk
• Nominelle strømmer: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
• Montering på 35 mm skinne
• Stillingsindikator
• 1 modulbredde med en NO-kontakt
• 2 modulbredde med to NO-kontakter
• CE, NF, EAC"