Iskra - Hjelpekontakt for installasjonskontaktor AC-15 2-pol, 0,5 modul, 1NO + 1NC - IS5025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 6 A
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Bryter for manuell betjening - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Iskra Installasjonskontator
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3838733034088
Elnummer
4100365
Leverandørens varenummer
IS5025
Typebeskrivelse
IKN11
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
6 A
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Støyfri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20