Iskra - Hjelpekontakt for installasjonskontaktor AC-15 2-pol, 0,5 modul, 2NO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 6 A
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Bryter for manuell betjening - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838733034064
Elnummer
4100364
Leverandørens varenummer
IS5024
Typebeskrivelse
IKN20
Nominell driftsstrøm
6 A
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Nominell driftsspenning
400...400 V
Bryter for manuell betjening
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
0,5
Innbyggingsdybde
60 mm
Tilleggsinnretning mulig
Nei
Med dag-/nattfunksjon
Nei
Nynn fri
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Elektrisk hjelpeutstyr gir mulighet for indikasjon eller styring av posisjonen ”AV” eller ”PÅ” for kontaktoren.
Installasjonskontaktorer brukes hovedsakelig i bygninger for å bryte og styre lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.
Modulære DIN-skinnekomponenter
Hovedfordeler
• Kraftig bryter for lamper
• AC eller AC / DC
• AC/DC typer er brumfrie og har lavt strømforbruk
• Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
• Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
• AC strømspole med lavt strømforbruk
• Nominelle strømmer: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
• Montering på 35 mm skinne
• Stillingsindikator
• 1 modulbredde med en NO-kontakt
• 2 modulbredde med to NO-kontakter
• CE, NF, EAC"