Iskra - Installasjonskontaktor 2 polt, 25A, 24VAC/DC spole - IS5013

KopierKopier
Iskra - Installasjonskontaktor 2 polt, 25A, 24VAC/DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 400...400 V

  • Nominell driftsstrøm - 25 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Iskra Installasjonskontator

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3838733073094

Elnummer

4100353

Leverandørens varenummer

IS5013

Typebeskrivelse

IKD225-20 24V

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Nominell driftsstrøm:

25 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

2000 W

Maks lysrørslast:

600 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Installasjonskontaktorer brukes hovedsakelig i bygninger for å bryte og styre lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Modulære DIN-skinnekomponenter

Hovedfordeler

• Kraftig bryter for lamper
• AC eller AC / DC
• AC/DC typer er brumfrie og har lavt strømforbruk
• Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
• Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
• AC strømspole med lavt strømforbruk
• Nominelle strømmer: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
• Montering på 35 mm skinne
• Stillingsindikator
• 1 modulbredde med en NO-kontakt
• 2 modulbredde med to NO-kontakter
• CE, NF, EAC"