Iskra - Installasjonskontaktor 4 polt, 32A, 230VAC spole - IS5007

KopierKopier
Iskra - Installasjonskontaktor 4 polt, 32A, 230VAC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 32 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Iskra Installasjonskontator

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3838733070581

Elnummer

4100347

Leverandørens varenummer

IS5007

Typebeskrivelse

IKA432-40 230V

Nominell driftsstrøm:

32 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2000 W

Maks lysrørslast:

750 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Installasjonskontaktorer brukes hovedsakelig i bygninger for å bryte og styre lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Modulære DIN-skinnekomponenter

Hovedfordeler

• Kraftig bryter for lamper
• AC eller AC / DC
• AC/DC typer er brumfrie og har lavt strømforbruk
• Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
• Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
• AC strømspole med lavt strømforbruk
• Nominelle strømmer: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
• Montering på 35 mm skinne
• Stillingsindikator
• 1 modulbredde med en NO-kontakt
• 2 modulbredde med to NO-kontakter
• CE, NF, EAC"