Utgått

Iskra Zascite d.o.o - Overspenningsvern B2S 2P 385V u/s - 506030

KopierKopier
Iskra Zascite d.o.o - Overspenningsvern B2S   2P 385V u/s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 25 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Netttype DC - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3838757044667

Elnummer

1644048

Leverandørens varenummer

506030

Typebeskrivelse

1644048

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

25 kA

Merkespenning AC:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

60 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

385 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,7 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med overspenningsvern avledes den store energimengden eller høye spenningen som kan oppstå til jord.



Overspenning kan dannes ved

-feil i strømforsyningsnettet

-ved sikringsbrudd

-start/stopp av elektriske motorer, heiser etc.

-bryterkoblinger

-tordenvær og lynnedslag



Dersom overspenningen er sterk nok vil faren for enpolet

jordfeil øke, og faren for brann og berøringsfare stiger.



Varistorspenning/sikkerhetspenning/tennspenning

avhenger av type installasjon

275V benyttes i TN og TT nett

385V benyttes i IT, TT og TN nett

440V benyttes i IT og TT nett med mye armaturbelysning

hvor faren for jordfeil i drossel er stor.



Leveres som:

-type I, II og III (grov, mellom og finvern)

-pluggbare eller faste

-med eller uten signalkontakt.