Iskra Zascite d.o.o - Overspenningsvern pluggbart finver - 121 368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Merkespenning AC - 230 V
Monteringsmetode - Andre
Netttype DC - nei
Netttype IT - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838757049952
Elnummer
1644025
Leverandørens varenummer
121 368
Typebeskrivelse
1644025
Antall ledere (uten jord):
2
Merkespenning AC:
230 V
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,2 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,75 kV
Inegrert sikring:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Overspenning kan dannes ved
-feil i strømforsyningsnettet
-ved sikringsbrudd
-start/stopp av elektriske motorer, heiser etc.
-bryterkoblinger
-tordenvær og lynnedslag
Dersom overspenningen er sterk nok vil faren for enpolet
jordfeil øke, og faren for brann og berøringsfare stiger.
Varistorspenning/sikkerhetspenning/tennspenning
avhenger av type installasjon
275V benyttes i TN og TT nett
385V benyttes i IT, TT og TN nett
440V benyttes i IT og TT nett med mye armaturbelysning
hvor faren for jordfeil i drossel er stor.
Leveres som:
-type I, II og III (grov, mellom og finvern)
-pluggbare eller faste
-med eller uten signalkontakt.


