Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Jablotron - 12Vdc nettadapter - 500mA - DE06-12

NOBY
KopierKopier
Jablotron - 12Vdc nettadapter - 500mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 230 V

  • 360° konvertibel - 0,1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8594052530582

Elnummer

6255300

Leverandørens varenummer

DE06-12

Typebeskrivelse

6255300

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

230 V

360° konvertibel:

0,1 A

Farge:

Andre

Høyde:

60 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

20 mm

Spenningsadapter for diverse utstyr som kameraer, GSM sendere, kodelåser etc. Enheten er veldig kompakt og kan monteres inn i vegg/takboks for skjult montering.

Spesifikasjoner:
- spenning inn: 100 - 240Vac
- spenning ut: 12Vdc
- strømkapasitet: 500mA
- kabellengde: 1,1 meter
- strømplugg: skruterminaler