Jablotron - Gassdetektor eksplosive gasser - GS-133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk/akustisk
Driftsspenning - 230 V
360° konvertibel - 0,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052530636
Elnummer
6254136
Leverandørens varenummer
GS-133
Typebeskrivelse
6254136
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk/akustisk
Driftsspenning:
230 V
360° konvertibel:
0,5 A
Farge:
Hvit
Høyde:
90 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
50 mm
GS-133 gassdetektor - 12Vdc
Denne 12Vdc strømforsynte gassdetektoren reagerer på gasslekasjer ved å benytte en varm platina filament sensor. Den sender signaler trådløs til Oasis alarmsentralen ved gasslekasjer og har også en releutgang som kan benyttes for å stenge av gassventiler. Kan kombineres med alarmsentral.
GS-133 reagerer på blandinger av luft og gass (naturgass, Metan, Propan, Acetylen, GPL etc.). Denne detektoren indikerer en gasslekkasje optisk og akkustisk, og sende alarmsignalet videre trådløst til Oasis alarmsentralen.
Tekniske detaljer
Strømforsyning: 230Vac (-15% til +10)/50Hz, 2W, klasse II
Deteksjonsmetode: varm platina filament
Lydnivå på summer: 94dB ved 0,3 meter
Releutgang kan settes for nivå 1 eller 2
Alarmminne
Responstid: 10 sekunder
Oppvarmingstid: ca 90 sekunder
Kommunikasjonsrekkevidde: 200 meter (fri sikt)
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius
Følsomhet:
Metan Propan ISO-butan
1. nivå 10 +/-2% LEL
(0,44% metan) 15 +/-3% LEL
(0,26% propan) 15 +/-3% LEL
(0,20% ISO-butan)
2. nivå 17 +/-3% LEL
(0,75% metan) 30 +/-3% LEL
(0,51% propan) 30 +/-3% LEL
(0,39% ISO-butan)
NB: LEL = Laveste eksplosive grense
Denne 12Vdc strømforsynte gassdetektoren reagerer på gasslekasjer ved å benytte en varm platina filament sensor. Den sender signaler trådløs til Oasis alarmsentralen ved gasslekasjer og har også en releutgang som kan benyttes for å stenge av gassventiler. Kan kombineres med alarmsentral.
GS-133 reagerer på blandinger av luft og gass (naturgass, Metan, Propan, Acetylen, GPL etc.). Denne detektoren indikerer en gasslekkasje optisk og akkustisk, og sende alarmsignalet videre trådløst til Oasis alarmsentralen.
Tekniske detaljer
Strømforsyning: 230Vac (-15% til +10)/50Hz, 2W, klasse II
Deteksjonsmetode: varm platina filament
Lydnivå på summer: 94dB ved 0,3 meter
Releutgang kan settes for nivå 1 eller 2
Alarmminne
Responstid: 10 sekunder
Oppvarmingstid: ca 90 sekunder
Kommunikasjonsrekkevidde: 200 meter (fri sikt)
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius
Følsomhet:
Metan Propan ISO-butan
1. nivå 10 +/-2% LEL
(0,44% metan) 15 +/-3% LEL
(0,26% propan) 15 +/-3% LEL
(0,20% ISO-butan)
2. nivå 17 +/-3% LEL
(0,75% metan) 30 +/-3% LEL
(0,51% propan) 30 +/-3% LEL
(0,39% ISO-butan)
NB: LEL = Laveste eksplosive grense


