Jablotron - GSM sender med 4 innganger, 2 utganger med antenne - GD-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog tilkobling - nei
ISDN-tilkobling - nei
Alternativ radiooverføring (GSM) - Ja
Taleoverføring (AWAG) - nei
Digital overføring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052535266
Elnummer
6254243
Leverandørens varenummer
GD-04
Typebeskrivelse
Alarmoverføring - GSM/GPRS
Analog tilkobling:
nei
ISDN-tilkobling:
nei
Alternativ radiooverføring (GSM):
Ja
Taleoverføring (AWAG):
nei
Digital overføring:
nei
Med strømforsyning:
Ja
X.31/X.25:
nei
Med kapsling:
Ja


