Jablotron - Interfacemodul for Ei208W CO d - GS-208--CO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614113878
Elnummer
6215257
Leverandørens varenummer
GS-208--CO
Typebeskrivelse
6215257
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Materiale:
Andre
Dette er en plugin modul for EI208W CO detektorene fra EI Electronics. Ved å benytte denne modulen vil man kunne koble inn en Ei208W til et hvilket som helst system som kan benytte seg av potensialfri releutgang.
Strømforsyning: 9 - 15VDC
Strømforbruk: 5mA
Størrelse: 48 x 19 x 14 mm
Strømforsyning: 9 - 15VDC
Strømforbruk: 5mA
Størrelse: 48 x 19 x 14 mm