Jablotron - JA-100 - BUS betjening kort/ko FG-EN2 (AUX-1022/13) - JA-123E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 152 mm
Bredde - 46 mm
Dybde - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052539264
Elnummer
6254182
Leverandørens varenummer
JA-123E
Typebeskrivelse
6254182
Materiale:
Plast
Høyde:
152 mm
Bredde:
46 mm
Dybde:
22,5 mm
JA-123E er en utendørs adgangs enhet med tastatur og RFID leser for styring av alarmsystemet. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
Spesifikasjoner:
spenning fra panelbussen (9 - 15V)
strømforbruk i standby - 15mA
IP65
RFID frekvens - 125KHz
størrelse - 46 x 151,5 x 22,5mm
kabellengde - 3.0 meter
temperaturområde: -25 til +60 grader celsius
Spesifikasjoner:
spenning fra panelbussen (9 - 15V)
strømforbruk i standby - 15mA
IP65
RFID frekvens - 125KHz
størrelse - 46 x 151,5 x 22,5mm
kabellengde - 3.0 meter
temperaturområde: -25 til +60 grader celsius


