Jablotron - JA-100 - BUS betjening med kor FG-EN2 (AUX-1018/13) - JA-112E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 15
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052537871
Elnummer
6254172
Leverandørens varenummer
JA-112E
Typebeskrivelse
6254172
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
15
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Med innebygd kortleser:
Ja
Type kortleser:
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
Med radiomottaker:
nei
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
75 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
33 mm
Farge:
Hvit
Dette er et betjeningspanel med bare kortleser for JA-100 alarmsystem. Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc.
Et Jablotron-produkt
Oppdag Jablotron-serien


