Jablotron - JA-100 - BUS betjening med kor FG-EN2 (AUX-1019/13) - JA-113E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 15
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537864
Elnummer
6254173
Leverandørens varenummer
JA-113E
Typebeskrivelse
6254173
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
15
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
102 mm
Bredde:
98 mm
Dybde:
33 mm
Farge:
Hvit
JA-113E er en adgangs enhet med tastatur og RFID leser for styring av alarmsystemet. Det er inkludert ett kontroll segment og kan om nødvendig bygges ut til 20 JA-192E kontroll segmenter. Den bruker kontroll segmenter for styring av alarmen. Den kommuniserer og strømforsynes av BUSen. Implementert sparefunksjon ved strømbrudd. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: via systemets BUS, 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk: ved strømbrudd 10 mA
Standby: maks. 15 mA
RFID 125 kHz
Størrelse: 102 × 98 × 33 mm
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: via systemets BUS, 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk: ved strømbrudd 10 mA
Standby: maks. 15 mA
RFID 125 kHz
Størrelse: 102 × 98 × 33 mm
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


