Jablotron - JA-100 - BUS glassbrudd/PIR, 1 FG-EN2 (GD-1005/13) - JA-120PB

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - BUS glassbrudd/PIR, 1 FG-EN2 (GD-1005/13)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Flate

  • Kilemodell - nei

  • 360° konvertibel - 0,02 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jablotron 100

EAN/GTIN

8594052539301

Elnummer

6254178

Leverandørens varenummer

JA-120PB

Typebeskrivelse

6254178

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Flate

Kilemodell:

nei

360° konvertibel:

0,02 mA

Driftsspenningsområde:

9...9 V

Med integrerte balanseringsmotstander:

nei

Overvåkingsradius:

12 m

Anti-mask funksjon:

nei

Høyde:

110 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

55 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,5...2,5 m

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

JA-120PB BUS bevegelse/glassbruddetektor

JA-120PB har en PIR detektor, en dobbel glassbruddetektor (9 meter rekkevidde) og en inngang for en magnetkontakt. Kan kobles direktet på kommunikasjonsbussen til alarmsentral JA-100.

Denne glassbruddetektoren benytter analyse av lufttrykk variasjoner kombinert med lydkarakteristikken til glass som knuser. Produktet er designet for intern bruk i bygninger.

Tekniske detaljer
Strømforsyning PIR: CR14505 (AA 3,0V)
Strømforsyning Glassbruddetektor: CR14505 (AA 3,0V)
Typisk batterilevetid: 3 år (sovemodus etter 5 minutter)
Anbefalt installasjonshøyde: 2 - 2,5 meter over gulvet
Deteksjonsvinkel: 120 grader/12 meter (med standard linse)
Glassbruddeteksjon: 9 meter (glasstørrelse minimum 60 x 60 cm)
Miljøklasse II, innendørs
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius
Størrelse: 110 x 60 x 55 mm