Jablotron - JA-100 - BUS glassbruddetektor FG-EN2 (GD-1004/13) - JA-110B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv glassbruddvarsler
Overvåkingsradius - 9 m
Farge - Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052537499
Elnummer
6254152
Leverandørens varenummer
JA-110B
Typebeskrivelse
6254152
Meldetype:
Passiv glassbruddvarsler
Overvåkingsradius:
9 m
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
SMART MEMORY indikering (SMI) gir en visuell LED bekreftelse av en trigget detektor. SMI resettes av betjeningspanelet.
Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Monteringshøyde: 2,5 m fra gulvet
Deteksjonsområde: 9 m
Minimum dimensjon på glasset: 0,6 × 0,6 meter
Oppstartstid: maksimum 60 sekunder
Størrelse: 40 × 100 × 22 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


