Jablotron - JA-100 - BUS isolator modul FG-EN2 (AUX-1016/13) - JA-110T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,05 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052537451
Elnummer
6254160
Leverandørens varenummer
JA-110T
Typebeskrivelse
6254160
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,05 A
Farge:
Hvit
Høyde:
60 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
10 mm
JA-110T er en BUS modul som benyttes når man vil splitte BUS'en til JA-100. En kortslutning på en av kretsene ut fra denne vil ikke påvirke resten av systemet. Den kan monteres i en koblingsboks av typen JA-190PL og tar ingen adresse i systemet.
Spesifikasjoner:
Strømforsynes av BUS'en: 12V (9 - 15V)
Strømforbruk: 5mA
Maksimal strømforbruk over enheten: 250mA - kuttes ved 300mA
Brukstemperatur: -10 til + 40 grader celsius
Spesifikasjoner:
Strømforsynes av BUS'en: 12V (9 - 15V)
Strømforbruk: 5mA
Maksimal strømforbruk over enheten: 250mA - kuttes ved 300mA
Brukstemperatur: -10 til + 40 grader celsius


