Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Jablotron - JA-100 - BUS koblingsboks - JA-190PL

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - BUS koblingsboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Plast

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8594052537079

Elnummer

6254184

Leverandørens varenummer

JA-190PL

Typebeskrivelse

6254184

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Plast

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

JA-190PL er en koblingsboks som man kan montere de ulike BUS terminalmodulene i.

Størrelse: 90 x 90 mm.