Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Jablotron - JA-100 - BUS koblingsboks, ute - JA-192PL-A

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - BUS koblingsboks, ute

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614112154

Elnummer

6215263

Leverandørens varenummer

JA-192PL-A

Typebeskrivelse

6215263

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Strømforsyning:

Andre

JA-192PL-A er en koblingsboks som man kan montere de ulike BUS terminalmodulene i. Boksen er 70 x 62 x 35 mm stor.

Den kan benyttes utendørs da den har IP grad IP65.