Jablotron - JA-100 - BUS koblingsmodul - JA-110Z-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052537833
Elnummer
6254162
Leverandørens varenummer
JA-110Z-B
Typebeskrivelse
6254162
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Andre
Høyde:
71 mm
Bredde:
64 mm
Dybde:
13 mm


