Jablotron - JA-100 - BUS mini magnetkontak FG-EN2 (MKT-1056/13) - JA-111M

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - BUS mini magnetkontak FG-EN2 (MKT-1056/13)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Farge - Hvit

  • Kontakter - 1 veksler

  • Trådløs - nei

  • Med tilkoblingskabel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jablotron 100

EAN/GTIN

8594052539165

Elnummer

6254168

Leverandørens varenummer

JA-111M

Typebeskrivelse

6254168

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Farge:

Hvit

Kontakter:

1 veksler

Trådløs:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde tilkoblingskabel:

0 m

Sensorlengde:

55 mm

Sensorens bredde:

27 mm

Sensorens høyde:

16 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Enheten detekterer åpning av dør eller vindu. Kommunikasjon med sentralen går via BUSen. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Enheten sender melding når magneten fjernes fra sensoren. Enheten bruker en adresse I systemet.


Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Detektor størrelse: 26 × 55 × 16 mm
Magnet størrelse: 16 × 55x 16 mm
Sikkerhetsgrad: Grad 2, EN 50131-1
Brukstemperatur: –10 til 40 °C