Jablotron - JA-100 - BUS mini magnetkontak FG-EN2 (MKT-1056/13) - JA-111MB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Brun
Kontakter - 1 veksler
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052539516
Elnummer
6254169
Leverandørens varenummer
JA-111MB
Typebeskrivelse
6254169
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Brun
Kontakter:
1 veksler
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde tilkoblingskabel:
0 m
Sensorlengde:
55 mm
Sensorens bredde:
27 mm
Sensorens høyde:
16 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Detektor størrelse: 26 × 55 × 16 mm
Magnet størrelse: 16 × 55x 16 mm
Sikkerhetsgrad: Grad 2, EN 50131-1
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


