Jablotron - JA-100 - BUS modul for Ei208W - JA-110G-CO

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - BUS modul for Ei208W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jablotron 100

EAN/GTIN

8595614113946

Elnummer

6215259

Leverandørens varenummer

JA-110G-CO

Typebeskrivelse

6215259

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Dette er en plugin modul for EI208W CO detektorene fra EI Electronics. Ved å benytte denne modulen vil man kunne koble inn en Ei208W til JA-100 BUS systemet. Den vil varsle om alarm og batteristatus til sentralen.