Jablotron - JA-100 - BUS modul for styring - JA-120N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 9 V
360° konvertibel - 0,2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614112031
Elnummer
6215260
Leverandørens varenummer
JA-120N
Typebeskrivelse
6215260
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
9 V
360° konvertibel:
0,2 A
Farge:
Hvit
Høyde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
35 mm


