Jablotron - JA-100 - BUS optisk/varmedetek uten sirene - JA-110ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Responstemperatur - 70 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052537505
Elnummer
6254159
Leverandørens varenummer
JA-110ST
Typebeskrivelse
6254159
Virkemåte:
Kombinasjon
Responstemperatur:
70 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
0
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Uten
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Høyde/dybde:
50 mm
Diameter:
126 mm
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: via systemets BUS 12V (9-15V)
strømforbruK. 5mA
Branndetektering: optisk og varme
Røyk detektorfølsomhet: m=0,11/0,13 dB/m ihht EN 54-7
Varme detektering: klasse A2 ihht EN-54-5
Alarm temperatur: 60 til 70 °C
Størrelse: diameter 126 mm, høyde 50 mm
Brukstemperatur: –10 til 80 °C


