Jablotron - JA-100 - BUS PIR detektor m/hv FG-EN2 (PIR-1106/16) - JA-111P-WW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614113519
Elnummer
6201807
Leverandørens varenummer
JA-111P-WW
Typebeskrivelse
6201807
Passiv infrarød detektor med 90°/12 m dekning. Produktet er et resultat av meget høye kvalitets- og designermål og med sin estetiske form passer det inn i selv luksuriøse interiører i enhver monteringsvariant. Foruten standardposisjonering i et hjørne av et rom, kan den installeres på en vegg ved hjelp av en estetisk JA-193PL-ramme når detektoren er delvis innfelt og går i ett med veggen på en svært elegant måte. For spesiell bruk, slik som f.eks takmontering eller en skrånende deteksjonsvinkel, kan den justerbare braketten JA-191PL brukes.
Denne enheten har en standard hvit linse.
Kompatibel med: F-Link 1.4.0 eller over
Strømforsyning: sentralens bus 12 V (9-15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus: 5 mA
Anbefalt installeringshøyde: 2.5 m over gulvet
Deteksjonsvinkel/-dekning 90°/12m
Mål: 62 x 90 x 37 mm
Klassifisering: Sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II I samsvar med EN 50131-1, EN 50131-2-2 Miljø i samsvar med: EN 50131-1 II. innendørs, generelt
Driftstemperaturområde: Fra -10 °C til +40 °C Det tilfredsstiller dessuten kravene i: EN 50130-4, EN 55022
Denne enheten har en standard hvit linse.
Kompatibel med: F-Link 1.4.0 eller over
Strømforsyning: sentralens bus 12 V (9-15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus: 5 mA
Anbefalt installeringshøyde: 2.5 m over gulvet
Deteksjonsvinkel/-dekning 90°/12m
Mål: 62 x 90 x 37 mm
Klassifisering: Sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II I samsvar med EN 50131-1, EN 50131-2-2 Miljø i samsvar med: EN 50131-1 II. innendørs, generelt
Driftstemperaturområde: Fra -10 °C til +40 °C Det tilfredsstiller dessuten kravene i: EN 50130-4, EN 55022
Et Jablotron-produkt
Oppdag Jablotron-serien


