Jablotron - JA-100 - BUS sjokk/tiltdetekto FG-EN2 (Sjokk-1000/13) - JA-111SH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vibrasjonsvarsler
Overvåkingsradius - 9 m
Farge - Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052539189
Elnummer
6254171
Leverandørens varenummer
JA-111SH
Typebeskrivelse
6254171
Meldetype:
Vibrasjonsvarsler
Overvåkingsradius:
9 m
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Detektor størrelse: 55 × 27 × 16 mm
Sikkerhetsgrad: Grad 2, EN 50131-1
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


