Jablotron - JA-100 - BUS styringsmodul - JA-111H-AD TRB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - nei
Touch panel - nei
Monteringsmetode - Andre
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614115384
Elnummer
6201805
Leverandørens varenummer
JA-111H-AD TRB
Typebeskrivelse
6201805
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
nei
Touch panel:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Med innebygd kortleser:
nei
Med radiomottaker:
nei
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
16 mm
Dybde:
12 mm
Farge:
Andre
JA-111H-AD TRB er en BUS modul som kan monteres i eksternt utstyr med releutgang for styring a funksjoner i JA-100 alarmsystemet. Den vil også kunne gi spenning til den eksterne enheten. Dette er en fornyelse av JA-111H-AD modulen og har en ekstra inngang for tilbakemelding om status etc. Den er også redusert i størrelsen.


