Jablotron - JA-100 - BUS trykknapp/panikkb - JA-112J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,05 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052539882
Elnummer
6215245
Leverandørens varenummer
JA-112J
Typebeskrivelse
6215245
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,05 A
Farge:
Hvit
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
29 mm
Denne kan utløse en panikkalarm eller styre alarmsentralen, trådløs ringeklokke eller elektrisk utstyr. Den kan kobles til JA-100 sentraler på BUS kabelen.
Den er ment benyttet som en fjernkontroll for til/frakobling av alarmsystemet, utløse overfallsalarm eller styre elektriske apparater som lys, varme, garasjeporter etc. Den drives av BUS'en.
Tekniske detaljer
Strømforsyning: JA-100 BUS - 12V (9-15V)
Strømforbruk - 5mA
Størrelse: 80 x 80 x 29 mm
Innendørs bruk, miljøklasse II
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius


