Jablotron - JA-100 - BUS utendørs betjenin FG-EN2 (AUX-1021/13) - JA-122E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 15
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052539257
Elnummer
6254181
Leverandørens varenummer
JA-122E
Typebeskrivelse
6254181
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
15
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
152 mm
Bredde:
46 mm
Dybde:
23 mm
Farge:
Svart
JA-122E er en utendørs adgangs enhet med RFID leser for styring av alarmsystemet. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
Spesifikasjoner:
spenning fra panelbussen (9 - 15V)
strømforbruk i standby - 15mA
IP65
RFID frekvens - 125KHz
størrelse - 46 x 151,5 x 22,5mm
kabellengde - 3.0 meter
temperaturområde: -25 til +60 grader celsius
Spesifikasjoner:
spenning fra panelbussen (9 - 15V)
strømforbruk i standby - 15mA
IP65
RFID frekvens - 125KHz
størrelse - 46 x 151,5 x 22,5mm
kabellengde - 3.0 meter
temperaturområde: -25 til +60 grader celsius


