Jablotron - JA-100 - BUS utendørs sirene - base - JA-111A-BASE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 110 dB
Driftspenning ved DC - 9...15 V
Spenningstype - DC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 9...15 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052539806
Elnummer
6215208
Leverandørens varenummer
JA-111A-BASE
Typebeskrivelse
6215208
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
110 dB
Driftspenning ved DC:
9...15 V
Spenningstype:
DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
9...15 V
JA-111A-BASE BUS kablet utesirene er laget for alarmer, ringeklokke og PG utgang på/av. Sirenen kommuniserer og strømforsynes fra systemets BUS-kabel. Implementert funksjon for strømsparing ved strømbrudd. Innebygd vater for enkel montering. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
NB! Leveres uten deksel - se tilbehør for å velge riktig (ønsket deksel).
Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk ved strømbrudd: 5 mA
Strømforbruk ved batteri-lading: 50 mA
Backup batteri: NiCd pakke 4,8 V/1 800 mAh
Batteri levetid: 3 år
Sirene: piezo elektrisk, 110 dB/m
Størrelse: 158 × 230 × 75 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø ihht EN 50131-1: Utendørs
Brukstemperatur: –25 til 60 °C
Beskyttelse: IP 45
NB! Leveres uten deksel - se tilbehør for å velge riktig (ønsket deksel).
Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk ved strømbrudd: 5 mA
Strømforbruk ved batteri-lading: 50 mA
Backup batteri: NiCd pakke 4,8 V/1 800 mAh
Batteri levetid: 3 år
Sirene: piezo elektrisk, 110 dB/m
Størrelse: 158 × 230 × 75 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø ihht EN 50131-1: Utendørs
Brukstemperatur: –25 til 60 °C
Beskyttelse: IP 45