Jablotron - JA-100 - BUS utgangsmodul - DI - JA-110N-DIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,02 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052539196
Elnummer
6254157
Leverandørens varenummer
JA-110N-DIN
Typebeskrivelse
6254157
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,02 A
Farge:
Hvit
Høyde:
90 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
40 mm
Denne enheten har en releutgang som man kan kjøre opptill 230Vac (16A) igjennom. Den er tilpasset montering i en JA-190PL multifunksjonsboks. Oppsett gjøres med DIP-brytere. Enheten bruker ingen adresse i systemet. Den er beregnet for montering på en DIN skinne.
Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
Oppsett: Med DIP-brytere
Maks belastning på utgangen: 16A
Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
Oppsett: Med DIP-brytere
Maks belastning på utgangen: 16A


