Jablotron - JA-100 - BUS vanndetektor - JA-110F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vann
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 9 V
360° konvertibel - 0,005 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052539097
Elnummer
6254153
Leverandørens varenummer
JA-110F
Typebeskrivelse
6254153
Meldetype:
Vann
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
9 V
360° konvertibel:
0,005 A
Farge:
Hvit
Høyde:
53 mm
Bredde:
20 mm
Dybde:
10 mm
Enheten detekterer fuktighet/vann mellom de to pinnene på detektoren. Kommunikasjon med sentralen går via BUSen. Enheten bruker en adresse i systemet.
Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Detektor størrelse: 53 × 20 × 10 mm
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Detektor størrelse: 53 × 20 × 10 mm
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


