Jablotron - JA-100 deksel for utesirene - - JA-1X1A-C-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Andre
Lydstyrke - 0 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8595614111928
Elnummer
6215211
Leverandørens varenummer
JA-1X1A-C-GR
Typebeskrivelse
6215211
Akustisk signaltype:
Andre
Lydstyrke:
0 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Dette er kun dekselet til en utendørs sirene (JA-11A-BASE) i grå utførelse.


