Jablotron - JA-100 - Trådløs betjening kor FG-EN2 (AUX-1024/13)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Nei
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 15
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052537802
Elnummer
6255601
Leverandørens varenummer
JA-153E
Typebeskrivelse
6255601
LCD-display
Nei
Med LED-visning
Ja
Touch panel
Ja
Antall grupper
15
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Utvidelsespanel
Nei
Høyde
96 mm
Bredde
102 mm
Dybde
33 mm
Farge
Hvit
JA-153E trådløst betjeningspanel med kortleser og tastatur
Dette er et to-veis betjeningspanel med kortleser og tastatur for JA-100 alarmsystem. Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc.