Jablotron - JA-100 - Trådløs betjening med FG-EN2 (AUX-1023/13)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Nei
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Nei
Antall grupper - 15
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052538557
Elnummer
6255600
Leverandørens varenummer
JA-152E
Typebeskrivelse
6255600
LCD-display
Nei
Med LED-visning
Ja
Touch panel
Nei
Antall grupper
15
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Egnet for innbruddsalarm
Ja
Egnet for brannalarm
Ja
Med innebygd kortleser
Ja
Type kortleser
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
Med radiomottaker
Ja
Utvidelsespanel
Nei
Høyde
75 mm
Bredde
102 mm
Dybde
33 mm
Farge
Hvit
JA-152E trådløst betjeningspanel med bare kortleser
Dette er et to-veis betjeningspanel med bare kortleser for JA-100 alarmsystem. Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc.