Jablotron - JA-100 - Trådløs optisk/varmed med sirene - uten batteri
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Nei
Nettverkstilkobling via radio - Ja
Optisk melding - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614117753
Elnummer
6201832
Leverandørens varenummer
JA-151ST-A
Typebeskrivelse
6201832
Virkemåte
Kombinasjon
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel
Nei
Nettverkstilkobling via radio
Ja
Optisk melding
Ja
Akustisk melding
Ja
Lydstyrke
85 dB(A)
Responstemperatur
60 °C
Røykvarsler
Ja
Med orienteringslys
Nei
Type test- / pauseknapp
Pauseknapp
Selvklebende
Nei
Trenger separat stikkontakt
Nei
Egnet for kanalfeste
Nei
Frittstående
Ja
Seriekobling via radio
Ja
Maks. Antall I serie
120
Primær strømforskyning
Batteri/akkumulator
Type matespenning
DC
Med spenningsangivelse
Ja
Med backupbatteri
Ja
Inkludert backupbatteri
Uten
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type driftspenning
DC
Farge
Hvit
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Med Q-merke
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Lengde
126 mm
Bredde
126 mm
Høyde/dybde
50 mm
Diameter
126 mm
JA-151ST-A trådløs optisk og varmedetektor for detektering av brann i boliger og kommersielle bygninger. Den har følgende oppsett: røyk og varme, røyk eller varme, bare røyk, bare varme. Den har en funksjon for alarmhukommelse som gjør at LED fortsetter å blinke også etter at alarmtilstanden er over. Den strømforsynes av alkaliske batterier. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Den har en innebygget sirene som varsler ved branntilløp men kan også benyttes som sirene når andre detektorer går i alarm (piper en - piper alle) eller som sirene for andre typer hendelser.
NB! Leveres uten batteri - 3 stk AA batterier er nødvendig (se tilbehør).
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 3x alkaliske batterier AA 1,5 V
Normal batterilevetid: ca. 3 år
Frekvens: 868 MHz
Branndetektering: optisk og varme
Røyk detektorfølsomhet: m=0,11/0,13 dB/m ihht EN 54-7
Varme detektering: klasse A1 ihht EN-54-5
Alarm temperatur: 60 til 65 °C
Størrelse: diameter 126 mm, høyde 52 mm
Brukstemperatur: –10 til 65 °C