Jablotron - JA-100 - Trådløs betjening kor FG-EN2 (AUX-1025/13) - JA-154E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 15
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052539271
Elnummer
6255602
Leverandørens varenummer
JA-154E
Typebeskrivelse
6255602
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
15
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
145 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
33 mm
Farge:
Hvit
JA-154E trådløst betjeningspanel med kortleser, tastatur LCD display
Dette er et to-veis betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD for JA-100 alarmsystem. Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc.
Dette er et to-veis betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD for JA-100 alarmsystem. Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc.


