Jablotron - JA-100 - Trådløs dualtech PIR FG-EN2 (PIR/MW-1027/13) - JA-180W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 3,6 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052537161
Elnummer
6255614
Leverandørens varenummer
JA-180W
Typebeskrivelse
6255614
Meldetype:
Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
3,6 mA
Driftsspenningsområde:
3,6...3,6 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
111 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
55 mm
Diameter:
60 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,5...2,5 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Detektoren benyttes for deteksjon av mennesker i en bygning. Takket være kombinasjonen av bevegelse og mikrobølgedeteksjon er denne veldig god beskyttet mot falske alarmer.
Detektoren beskytter området på samme måte som en tradisjonell PIR detektor. Når bevegelse registreres i det overvåkede området, aktiveres mikrobølgedetektoren for å bekrefte det PIR detektoren ser. Kun nå MW detektoren bekrefter alarmsignalet vil detektoren sende alarmsignalet videre til alarmsentralen.
Tekniske detaljer
Strømforsyning: Lithium batteri LS(T)14500 (3,6V/2 Ah AA)
Typisk batterilevetid: 2 år (sovemodus etter 5 minutter)
Kommunikasjonsfrekvens: 868MHz,
Kommunikasjonsrekkevidde: 300 meter (fri sikt)
Anbefalt monteringshøyde: 2,5 meter over gulvet
Deteksjonsvinkel: 120 grader/12 meter (med standardlinse)
Mikrobølge rekkevidde: 0,5 til 20 meter, 9,35GHz
Miljøklasse II, innendørs
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius
Størrelse: 11 x 60 x 55 mm


