Jablotron - JA-100 - trådløs innesirene st - JA-162A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 90 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614113816
Elnummer
6215262
Leverandørens varenummer
JA-162A
Typebeskrivelse
6215262
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
90 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
JA-162A trådløs innendørssirene
Dette er en 230Vac drevet innendørs sirene som varsler ved alarmer, utgangstid og inngangstid. Sirene har innebygget backup batteri som vil sørge for at den virker ved strømfeil. Den har en knapp som kan benyttes for avstilling av sirenen eller akrivere en nødalarm. Sirenen har en innebygget sabotasjesensor slik at den vil varsle om den blir tatt ut fra stikkontakten
Dette er en 230Vac drevet innendørs sirene som varsler ved alarmer, utgangstid og inngangstid. Sirene har innebygget backup batteri som vil sørge for at den virker ved strømfeil. Den har en knapp som kan benyttes for avstilling av sirenen eller akrivere en nødalarm. Sirenen har en innebygget sabotasjesensor slik at den vil varsle om den blir tatt ut fra stikkontakten


