Jablotron - JA-100 - Trådløs utendørs PIR - JA-187P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 10 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052537918
Elnummer
6255620
Leverandørens varenummer
JA-187P
Typebeskrivelse
6255620
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
10 mA
Driftsspenningsområde:
3,6...3,6 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
10 m
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
176 mm
Bredde:
52 mm
Dybde:
56 mm
Anbefalt monteringshøyde:
0,8...1,2 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 1x lithium batteri type LS(T)14500 (AA 3,6 V 2 Ah)
Normal batterilevetid: ca 3 år
Frekvens: 868 MHz
Kommunikasjonsavstand: ca. 300 m (åpent område)
Deteksjonsområde: 2 eller 5 m/5°
Monterings høyde: 0,8 til 1,2 m
Brukstemperatur: –20 to 60 °C


