Jablotron - JA-100 - Trådløs utendørs PIR detektor - JA-158P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 1400 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052539752
Elnummer
6215210
Leverandørens varenummer
JA-158P
Typebeskrivelse
Wireless outdoor PIR detector
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
1400 mA
Driftsspenningsområde:
2...3 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Anti-mask funksjon:
Ja
Høyde:
266 mm
Bredde:
205 mm
Dybde:
99 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,5...3 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Detektoren har anti-mask funksjon - beskyttelse mot tildekking, og har også 2 sabotasjebrytere (front og bak). Disse vil umiddelbart aktiveres ved forsøk på å åpne detektoren eller nedrivning. Detektoren foretar en selvtest periodisk og sender statusinformasjon via en kommunikasjonstest til alarmsentralen.
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 2x (3x) lithium batteri type LS(T)14500 (AA 3,6V AA)
Normal batterilevetid: ca 3 år (2x), ca 4 år (3x)
Frekvens: 868,1 MHz
Kommunikasjonsavstand: ca. 300 m (åpent område)
Deteksjonsområde: 12m/85°
Monterings høyde: 2,5 til 3 m
Brukstemperatur: –20 to 60 °C
IP grad: IP55


