Jablotron - JA-100 - trådløs vinduskontak - JA-182M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Farge - Hvit
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052537109
Elnummer
6255304
Leverandørens varenummer
JA-182M
Typebeskrivelse
6255304
Monteringsmetode:
Innbygning
Farge:
Hvit
Trådløs:
Ja
JA-182M trådløs magnet for vinduer
Dette er en "usynlig" magnetkontakt for de fleste nyere vindustyper, strømforsynes av 2 xtk CR2354 lithium batterier. Den kan læres inn til JA-100 alarmsentraler.
Spesifikasjoner
- lithium batteri type CR2354 (3.0V)
- typisk batterilevetid: omtrent 3 år (ved maks 5 dagilge aktiveringer)
- kommnuikasjonsfrekvens: 868MHz, JA-100 protokoll
- kommunkasjonsrekkevidde: 200 meter (fri sikt)
- størrelse: 192 x 25 x 9 mm
- innendørs bruk
- temperaturområde: -10 to +40 °C
Dette er en "usynlig" magnetkontakt for de fleste nyere vindustyper, strømforsynes av 2 xtk CR2354 lithium batterier. Den kan læres inn til JA-100 alarmsentraler.
Spesifikasjoner
- lithium batteri type CR2354 (3.0V)
- typisk batterilevetid: omtrent 3 år (ved maks 5 dagilge aktiveringer)
- kommnuikasjonsfrekvens: 868MHz, JA-100 protokoll
- kommunkasjonsrekkevidde: 200 meter (fri sikt)
- størrelse: 192 x 25 x 9 mm
- innendørs bruk
- temperaturområde: -10 to +40 °C


