Jablotron - JA-100 - Trådløs 2-veis fjernk 2 knapper - JA-152J MS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - nei
Touch panel - Ja
Antall grupper - 15
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8595614115056
Elnummer
6201815
Leverandørens varenummer
JA-152J MS
Typebeskrivelse
6201815
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
nei
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
15
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Med innebygd kortleser:
nei
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
63 mm
Bredde:
36 mm
Dybde:
15 mm
Farge:
Svart
Denne fjernkontrollen benyttes for å slå av/på alarmsystemet (JA-100) og benytter 2-veis kommunikasjon slik at du ser om alarmen er slått av eller på. Samtidig kan den benyttes som en overfallsalarm med mulighet for angrefunksjon. Den har også en "barnelås" for uønsket betjening.
Kan innlæres til flere alarmsyster slik at man kan ha samme fjernkontroll for alle JA-100 systemer man ønsker å betjene.


